浏览器不支持,请手动加入收藏夹

梅花型圆柱头螺钉,矮头

ISO 14580 本色钢 8.8
梅花槽圆柱头螺钉-ISO14580-8.8-TX25-M5X12

货品编号 400085 12

EAN 4050642662001

登录后即可显示价格
梅花型圆柱头螺钉,矮头

货品编号 400085 12

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 14580,本色钢 8.8
产品须知

提高装配工作效率



使用梅花 (TX) 紧固件连接元件时,作用力通过驱动头的侧面传输到较大的表面上,而不是像六角套筒驱动那样,作用力集中在一个点上。这种设计有几个优点:


  • 减少工具磨损

  • 因为作用力分配均匀,所以工具不会打滑

  • 不会损坏表面涂层

  • 无晃动

  • 螺钉牢固定位


梅花驱动头必须符合 DIN EN ISO 10664


  • 因此,梅花头连接元件已实现标准化,可以在世界各地使用

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M5

长度 (l1)

12 毫米

头直径 (dk)

8,5 毫米

螺钉头高度 (k1)

3,65 毫米

标准

ISO 14580

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

矮头套筒

驱动类型

内六角梅花

内部驱动头

TX25

螺纹类型

M

螺距

0,8 毫米

螺纹形状

标准公制螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息