浏览器不支持,请手动加入收藏夹

公制细牙内六角圆柱头螺钉

ISO 12474/DIN 912 镀黄锌钢 10.9,细牙螺纹
内六角圆柱头螺栓-ISO12474-10.9-A3C-M12X1,5X35

货品编号 0108012535
EAN 4024835810616

登录后即可显示价格
公制细牙内六角圆柱头螺钉

货品编号 0108012535

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 912,钢 10.9,镀锌,黄色镀铬 (A2C)
产品须知

DIN 912 已取消并被 ISO 4762 和 ISO 12474 取代。有一些相似之处(标称范围已更改 | ISO 4762 中定义了标准螺纹,细牙螺纹移至 ISO 12474)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (d1)

M12 x 1.5

长度 (l1)

35 毫米

头直径 (dk)

18 毫米

螺钉头高度 (k1)

12 毫米

标准

ISO 12474

材质

钢材

螺钉性能等级

10.9

表面处理

镀黄锌

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

内六角头

驱动类型

六角套筒

内部驱动头 (s1)

HS10

螺纹类型

M

螺距

1,5 毫米

螺纹形状

细牙螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息