浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,高规格,带夹紧件(全金属螺母),细牙螺纹

ISO 10513 镀锌钢 8,细牙螺纹
全金属锁紧螺母-ISO10513-8-WS36-(A2K)-M24X2

货品编号 03690124
EAN 4060052790904

登录后即可显示价格
六角螺母,高规格,带夹紧件(全金属螺母),细牙螺纹

货品编号 03690124

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 10513,钢 8,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

ISO 10513 取代了 DIN 980 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 7042 中包含了标准螺纹 | ISO 10513 适用于强度等级 8、10、12)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M24 x 2

高度 (m1)

23,90 毫米

外驱动 (s1)

WS36

标准

ISO 10513

材质

钢材

螺钉性能等级

8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息