浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹

ISO 10512 镀锌钢 8,细牙螺纹
六角头细牙尼龙锁紧螺母-ISO10512-8-WS13-(A2K)-M8X1

货品编号 5119508

EAN 4053479756035

登录后即可显示价格
六角螺母,带夹紧件(非金属嵌件),细牙螺纹

货品编号 5119508

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

ISO 10512,钢 8,镀锌,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

ISO 10512 取代了 DIN 982 | 有一些有限的相似度 | 移除了螺纹 M18×2、M18×1.5、M20×2、M22×2、M22×1.5、M27×2、M33×2 和 M39×3 | 更改了螺母高度 | 将 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 在 ISO 7040 中包含了标准螺纹 | 移除了强度等级 5 和 12 | ISO 10512 适用于强度等级 6、8、10。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标准

ISO 10512

材质

钢材

螺钉性能等级

8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

锁紧装置工作原理

聚酰胺环夹紧部分

锁紧功能

通过夹紧来防止松动

驱动类型

外六角

螺纹类型 x 标称直径 x 节距 (D)

M8 x 1

高度 (h1)

9,5 毫米

外驱动 (s1)

WS13

接触面直径

11,63 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息