浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带槽传动螺柱 ISO 8747,镀锌钢 (A2K)

ISO 8747 镀锌钢
沉头槽销-ISO8747-(A2K)-3X6

货品编号 024881306
EAN 4046778080802

登录后即可显示价格
带槽传动螺柱 ISO 8747,镀锌钢 (A2K)

货品编号 024881306

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称直径 (d1)

3 mm

Length (l)

6 mm

头直径 (dk)

5.45 mm

倒角长度 (c)

0.9 mm

Normes

ISO 8747

Material

钢材

Finition

镀锌

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息