浏览器不支持,请手动加入收藏夹

内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,本色钢 12.9

ISO 4762/DIN 912 钢 12.9,本色
内六角圆柱头螺栓-ISO4762-12.9-HS19-M24X200

货品编号 008324 200

EAN 4038898990772

登录后即可显示价格
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,本色钢 12.9

货品编号 008324 200

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

ISO 4762 取代了 DIN 912 | 有一些相似度 | 更改了标称范围 | 细牙螺纹移至 ISO 12474。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M24

长度 (l1)

200 毫米

头直径 (dk)

36 毫米

螺钉头高度 (k1)

24 毫米

标准

ISO 4762

材质

钢材

螺钉性能等级

12.9

表面处理

无涂层

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

内六角头

驱动类型

六角套筒

内部驱动头 (s1)

HS19

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

部分螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息