浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色

六角头螺栓-ISO4017-A2/70-WS18-M12X40

货品编号 009691240

EAN 4011231168922

登录后即可显示价格
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色

货品编号 009691240

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品须知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M12

长度 (l1)

40 毫米

螺钉头高度 (k1)

7,5 毫米

外驱动 (s1)

WS18

标准

ISO 4017

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

70

表面处理

无涂层

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度(公制螺纹)

40 毫米

产品类别

A

符合 ROHS 标准

是

Tightening torque 90% yield strength (1)

65 牛米

Min./max. resulting pre-load force (2)

14.8-29.5 千牛

Corrosion resistance class (3)

CRC II

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 70

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
耐高温润滑膏 HSP 1400

HSP1400耐高温润滑剂-300ML

不含金属的灰色润滑膏,可减少磨损,可靠分隔并提供出色的耐腐蚀性。
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
六角螺母

六角头螺母-ISO4032-A2/70-WS18-M12

ISO 4032,不锈钢,A2-70,本色
带夹紧件的六角螺母(全金属)

全金属六角锁紧螺母-ISO7042-A2-70-WS18-M12

ISO 7042,不锈钢,A2-70,本色
x 50 个
六角螺母,带法兰

六角法兰面带齿螺母-SIDIN6923-A2-WS18-M12

DIN 6923,A2 不锈钢,本色
x 200 个
楔形锁紧垫圈 窄式

楔形锁紧垫圈-SF-A4-12

A4 不锈钢
x 200 个
锁紧垫圈 S

安全垫圈-A2-S-18,0X13,0X1,30

A2 不锈钢
x 500 个
张紧垫圈 DIN 6796,A2 不锈钢,本色,用于螺钉连接

锥形弹垫-DIN6796-A2-D13,0

x 100 个
3/8 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮

3/8“扭力扳手-(20-100NM)

可顺时针和逆时针拧紧的扭矩扳手,带 3/8 英寸推入式方形座和棘轮头
x 1 个
1/2 英寸推入式棘轮扭矩扳手

1/2“扭力扳手-(20-100NM)

带 1/2 英寸推入式方形安装座和棘齿头的扭矩扳手
x 1 个
中等强度螺丝固定液

中强度螺纹锁固胶-DOS-50G

可去除的螺丝固定液和密封胶 - 单手分配系统
x 1 个
无倒角平垫圈

平垫圈-ISO7089-A2-200HV-12

ISO 7089,不锈钢,本色,200HV
平垫圈 - 大外径 DIN EN ISO 7093-1,A2 不锈钢

大外径垫圈-ISO7093-1-A2-200HV-12

硬度等级 200 HV
x 100 个
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

六角尼龙锁紧螺母-ISO7040-A2/70-WS18-M12

ISO 7040 A2-70 不锈钢,本色
x 250 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息