浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

六角头螺栓-ISO4017-8.8-(ZFSHL)-M20X70

货品编号 414742070

EAN 4054458531285

登录后即可显示价格
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 8.8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

货品编号 414742070

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 25 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锌片涂层是不含六价铬的防腐涂层,适用于商用车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其他领域。



ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:



  • 直径 ≥ M6 - 480 小时*

  • 直径 ≥ M10 - 720 小时*

  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:



  • 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。

  • 由于面层带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09-0.14 μ
产品须知

ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M20

长度 (l1)

70 毫米

螺钉头高度 (k1)

12,5 毫米

外驱动 (s1)

WS30

标准

ISO 4017

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

片状锌银

腐蚀防护期限 (3)

720 小时

螺钉头类型

六角头

驱动类型

外六角

螺纹类型

M

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

螺纹长度(公制螺纹)

70 毫米

产品类别

A

符合 ROHS 标准

是

Tightening torque 90% yield strength (1)

400 牛米

Min./max. resulting pre-load force (2)

63.3-126.5 千牛

Disc with hardness to be used

≥ 200 HV

Nut to be used with strength class

≥ 8

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
楔形锁紧垫圈 窄式

楔形锁紧垫圈-SF-(DPE)-20

钢,Delta Protekt (DPE)
x 100 个
3/4 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮

3/4扭力扳手-(110-550NM)

长扭矩扳手,带 3/4 英寸安装座
x 1 个
3/4 英寸扭矩扳手

3/4“扭力扳手-(80-400NM)

长扭矩扳手,带 3/4 英寸安装座
x 1 个
高强度螺丝紧固剂

高强度螺纹锁固胶-DOS-50G

牢固且可去除的螺丝紧固剂和密封胶 - 单手点胶系统
x 1 个
六角螺母

六角头螺母-ISO4032-8-WS30-(ZFSHL)-M20

ISO 4032,钢,强度等级 8,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
x 100 个
带夹紧件的六角螺母(全金属)

全金属六角锁紧螺母-ISO7042-8-WS30-(ZFSHL)-M20

ISO 7042 钢 8,银色锌片涂层 (ZFSHL)
x 100 个
带紧固件的六角螺母(非金属嵌件)

六角头尼龙锁紧螺母-ISO7040-8-(ZFSHL)-M20

ISO 7040 钢 8,银色锌片涂层 (ZFSHL)
x 100 个
六角螺母,带法兰

六角法兰面螺母-EN1661-10-(ZFSHL)-M20

EN 1661,碳钢 10 级,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
x 50 个
无倒角平垫圈

平垫圈-ISO7089-200HV-(ZFSH)-D20

ISO 7089,钢 200 HV,锌片涂层,银色
x 400 个
锁紧垫圈 S

安全垫圈-S-ZFSH-D20,0

弹簧钢,锌片涂层,银色 (ZFSH)
x 250 个
弹簧垫圈

锥形弹垫-DIN6796-(GE5A)-21X45X5X6,4

DIN 6796 弹簧钢,银色锌片涂层,Geomet 500
x 100 个
平垫圈 - 大号系列

大外径垫圈-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-20

ISO 7093-1,钢 200 HV,锌片涂层,银色 (ZFSH)
x 25 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息