浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 10.9,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

六角头螺栓-ISO4017-10.9-(ZFSHL)-M36X180

货品编号 4148436180

EAN 4061338429310

登录后即可显示价格
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,钢,强度等级 10.9,锌片涂层,银色 (ZFSHL)

货品编号 4148436180

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆装配、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。



对于 ZFSHL,耐腐蚀性为:


  • 直径 ≥ M6 - 480h*

  • 直径 ≥ M10 - 720h*


  • * 指导值:根据 DIN EN ISO 9227 NSS 进行了盐雾试验,在无螺纹之处未发生基底金属腐蚀。


  • 型号 ZFSHL 是指以下防腐涂层:


    • 锌片涂层、有面漆、银色、有调整摩擦系数的润滑剂。

    • 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ – 0.14μ

    产品须知

    ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的对边宽。

    产品信息

    数据表单(X)

    证书/ 文档

     | 

     | 

    螺纹类型 x 标称直径 (d1)

    M36

    长度 (l1)

    180 毫米

    螺钉头高度 (k1)

    22,5 毫米

    外驱动 (s1)

    WS55

    标准

    ISO 4017

    材质

    钢材

    螺钉性能等级

    10.9

    表面处理

    片状锌银

    腐蚀防护期限 (3)

    720 小时

    螺钉头类型

    六角头

    驱动类型

    外六角

    螺纹类型

    M

    螺纹形状

    标准公制螺纹

    螺钉螺纹设计

    全螺纹

    螺纹长度(公制螺纹)

    180 毫米

    产品类别

    B

    符合 ROHS 标准

    是

    Tightening torque 90% yield strength (1)

    3351 牛米

    Min./max. resulting pre-load force (2)

    298.7-597.4 千牛

    Disc with hardness to be used

    ≥ 300 HV

    Nut to be used with strength class

    ≥ 10

    额外附件:
     
    产品
    描述
    数量
    包装量
    未税价格
    /包装量
    中等强度螺丝固定液

    中强度螺纹锁固胶-DOS-50G

    可去除的螺丝固定液和密封胶 - 单手分配系统
    x 1 个
    六角螺母

    六角头螺母-ISO4032-10-WS55-(ZFSHL)-M36

    ISO 4032,钢,强度等级 10,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
    x 25 个
    带夹紧件的六角螺母(全金属)

    全金属六角锁紧螺母-ISO7042-10-(ZFSHL)-M36

    ISO 7042 钢 10,银色锌片涂层 (ZFSHL)
    x 10 个
    无倒角平垫圈

    平垫圈-ISO7089-300HV-(ZFSH)-36

    ISO 7089,钢 300 HV,锌片涂层,银色
    x 50 个
    锁紧垫圈 VS 弹簧钢,VS 型,锌片涂层,银色 (ZFSH)

    安全垫圈-VS-ZFSH-D36,0

    x 25 个
    包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

    在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
    伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
    VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
    AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
    BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

    货品编号结构示例:
    示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
    VVVVAAABBB
    00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

    示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
    VVVVAAABBB
    005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

    示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
    VVVVAAABBB
    04076
    每包装单位价格 (PU):
    所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

    带价格键显示的价格 (PSL):
    价格始终适用于通过价格键调节的数量:
    1 件货品的价格
    100 件货品的价格
    1000 件货品的价格
    数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
    与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

    货品编号
    客户材料编号

    危险物质

    产品信息

    数据表单()

    数据表单 ()

    CAD 数据  | 

    证书/ 文档

     | 

     | 

    技术信息