浏览器不支持,请手动加入收藏夹

多功能润滑脂 III

多功能润滑脂 III
III型多用途黄油-400G

货品编号 0893107002
EAN 4056807407951

登录后即可显示价格
多功能润滑脂 III

货品编号 0893107002

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

对生理无害且含多功能添加剂的无色润滑脂。
  • 可以在食品加工和存储区域使用

  • 高粘性

  • 耐挤压,耐氧化

  • 改善密封性能

  • 耐灰尘和水

  • 不含树脂、酸和硅
产品须知

润滑脂装在塑料料筒中供货。塑料料筒可改善存储条件(防止润滑脂在高温下溢出)。请将料筒竖直存放在阴凉干燥处!必须遵循车辆、机器和组件制造商的操作指南!有关更多信息,请参阅技术数据表。

NSF H1 注册产品(编号:135924),满足 USDA 1998 H1 的要求。出于技术原因,该产品可能会接触食品。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

对生理无害且含多功能添加剂的无色润滑脂,用于润滑和保护润滑剂可能直接接触食品的密封件、接头和运动部件。

说明

首次装填润滑脂前请彻底清洁润滑点。加注容量最多为轴承壳体容积的一半左右。遵循轴承制造商的规格要求。请尽可能避免与其他润滑脂混用。如果用于食品加工或存储区域,仅使用技术上所需的最小用量。如果将本产品用作防腐蚀隔膜,再次使用被保护的设备之前,必须将本品彻底清理干净。

内容重量

0,4 千克

容器

料仓

皂基

无机

润滑剂代码

KP2N-20

最低/最高温度条件

-15 到 130 °C

颜色

透明

NLGI 级/条件

2 / 符合 DIN 51818

运动基油粘度/条件

200 平方毫米/秒 / 40°C

最小/最大用过的针入度/条件

265 x 0.1 毫米-295 x 0.1 毫米 / 符合 DIN ISO 2137

腐蚀防护期限/类别

腐蚀类型 0

VKA 焊接负载

2200 牛

自生产之日算起的保质期

24 月

油基

医用白油

有水存在时的性能/条件

0-90 / 符合 DIN 51807-1

润滑剂系统

润滑脂

气味

特性

密度

0,88 g/cm³

密度条件

20°C

油基粘度条件

40°C

最低温度条件

-15 °C

最高温度条件

130 °C

最大短期耐温性

150 °C

用过的针入度条件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 级条件

符合 DIN 51818

腐蚀防护期限条件

符合 DIN 51802,SKF Emcor 测试

VKA 焊接负载条件

符合 DIN 51350-4,VKA 测试(内燃机研究所)

不含树脂

不含硅树脂

无酸

不含 AOX

不含重金属

水, 盐水, 酸, 碱液

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装

通用型手动黄油枪-400G

(DIN 1284,235 x ∅ 53.5 毫米)或 500 立方厘米散装润滑脂
x 1 个
金属进料件 用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用金属接头

x 1 个
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪

备件-手动黄油枪用强化橡胶管

x 1 个
夹头 适用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用黄油嘴-M10X1

x 1 个
组合充填设备

通用型手动黄油机

充填设备,用于专业、经济且清洁地充填润滑剂
x 1 个
Lube-Shuttle® 手动拉杆式黄油枪

手动黄油枪

400 克系统黄油筒中的润滑脂系统