浏览器不支持,请手动加入收藏夹

长效润滑脂 III

长效润滑脂 III
III型长效黄油-400G

货品编号 0890402
EAN 4056807405971

登录后即可显示价格
长效润滑脂 III

货品编号 0890402

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多功能锂皂润滑脂,含 EP 添加剂,适合重型负载
  • 润滑间隔长

  • 含 EP 添加剂,可耐受高压

  • 出色的密封性能和防水特性

  • 耐氧化和腐蚀

  • 不含重金属和氯

  • 不含硅和树脂
产品须知

润滑脂装在塑料料筒中供货。塑料料筒可改善存储条件(防止润滑脂在高温下溢出)。请将料筒竖直存放在阴凉干燥处!必须遵循车辆、机器和组件制造商的操作指南!

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

多功能锂皂润滑脂,含 EP 添加剂,适合重型负载

说明

使用手柄拆下头部件,然后拉紧滑动销和弹簧,并插入料筒。拧紧头部件,脱开滑动销;压杆式手动黄油枪就可以使用了。

内容重量

400 克

容器

料仓

皂基

锂 12 羟基硬脂酸

润滑剂代码

KP2K-30

最低/最高温度条件

-30 到 130 °C

颜色

浅褐

NLGI 级/条件

2 / 符合 DIN 51818

运动基油粘度/条件

280 平方毫米/秒 / 40°C

最小滴点/条件

180 °C / 符合 DIN ISO 2176

最小/最大用过的针入度/条件

265 x 0.1 毫米-295 x 0.1 毫米 / 符合 DIN ISO 2137

腐蚀防护期限/类别

腐蚀类型 0

VKA 焊接负载

2600 牛

自生产之日算起的保质期

60 月

油基

矿物油

润滑剂系统

润滑脂

气味

特性

密度

1 g/cm³

密度条件

20°C

油基粘度条件

40°C

滴点条件

符合 DIN ISO 2176

最低温度条件

-30 °C

最高温度条件

130 °C

用过的针入度条件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 级条件

符合 DIN 51818

腐蚀防护期限条件

符合 DIN 51802,SKF Emcor 测试

VKA 焊接负载条件

符合 DIN 51350-4,VKA 测试(内燃机研究所)

不含树脂

不含硅树脂

不含 AOX

不含重金属

腐蚀, 氧化

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装

通用型手动黄油枪-400G

(DIN 1284,235 x ∅ 53.5 毫米)或 500 立方厘米散装润滑脂
x 1 个
金属进料件 用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用金属接头

x 1 个
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪

备件-手动黄油枪用强化橡胶管

x 1 个
夹头 适用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用黄油嘴-M10X1

x 1 个
组合充填设备

通用型手动黄油机

充填设备,用于专业、经济且清洁地充填润滑剂
x 1 个
Lube-Shuttle® 手动拉杆式黄油枪

手动黄油枪

400 克系统黄油筒中的润滑脂系统