浏览器不支持,请手动加入收藏夹

多功能润滑脂 I

多功能润滑脂 I
I型多用途黄油-400G

货品编号 08938701
EAN 4050641859419

登录后即可显示价格
多功能润滑脂 I

货品编号 08938701

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

通用锂基皂化润滑脂
  • 重载下非常稳定且耐氧化

  • 形成有效密封,防止灰尘和污渍

  • 良好的附着性能

  • 不含硅胶、酸、树脂和 AOX
产品须知

润滑脂装在塑料料筒中供货。塑料料筒可改善存储条件(防止润滑脂在高温下溢出)。请将料筒竖直存放在阴凉干燥处!必须遵循车辆、机器和组件制造商的操作指南! 有关更多信息,请参阅技术数据表。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

基于矿物油的多用途锂皂润滑脂特别适用于在正常负载下润滑滑动和滚动轴承。

说明

使用手柄拆下头部件,然后拉紧滑动销和弹簧,并插入料筒。拧紧头部,脱开滑动销;手杆式油脂枪就可以使用了。

内容重量

400 克

容器

料仓

皂基

锂 12 羟基硬脂酸

润滑剂代码

K2K-30

最低/最高温度条件

-30 到 130 °C

颜色

黄色

NLGI 级/条件

2 / 符合 DIN 51818

运动基油粘度/条件

110 平方毫米/秒 / 40°C

最小滴点/条件

180 °C / 符合 DIN ISO 2176

最小/最大用过的针入度/条件

265 x 0.1 毫米-295 x 0.1 毫米 / 符合 DIN ISO 2137

腐蚀防护期限/类别

腐蚀类型 0

VKA 焊接负载

1800 牛

自生产之日算起的保质期

60 月

油基

矿物油

润滑剂系统

润滑脂

气味

特性

密度

1 g/cm³

密度条件

20°C

油基粘度条件

40°C

滴点条件

符合 DIN ISO 2176

最低温度条件

-30 °C

最高温度条件

130 °C

最大短期耐温性

130 °C

用过的针入度条件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 级条件

符合 DIN 51818

腐蚀防护期限条件

符合 DIN 51802,SKF Emcor 测试

VKA 焊接负载条件

符合 DIN 51350-4,VKA 测试(内燃机研究所)

不含树脂

不含硅树脂

无酸

不含 AOX

不含重金属

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
金属进料件 用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用金属接头

x 1 个
增强型橡胶软管 用于单手、双手黄油枪和压杆式黄油枪

备件-手动黄油枪用强化橡胶管

x 1 个
夹头 适用于压杆式手动黄油枪

备件-手动黄油枪用黄油嘴-M10X1

x 1 个
组合充填设备

通用型手动黄油机

充填设备,用于专业、经济且清洁地充填润滑剂
x 1 个
Lube-Shuttle® 手动拉杆式黄油枪

手动黄油枪

400 克系统黄油筒中的润滑脂系统
x 1 个
压杆式手动黄油枪 用于 400 克筒装

通用型手动黄油枪-400G

(DIN 1284,235 x ∅ 53.5 毫米)或 500 立方厘米散装润滑脂