浏览器不支持,请手动加入收藏夹

楔形方垫圈,适用于 I 形型材上的高强度预应力螺栓

DIN 6917 热浸镀锌钢
锲形方垫圈-HV-DIN6917-(I-PRFL)-(HDG)-D17

货品编号 007903 16

EAN 4011231127929

登录后即可显示价格
楔形方垫圈,适用于 I 形型材上的高强度预应力螺栓

货品编号 007903 16

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 200 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 6917,295-350 HV,热浸镀锌,楔形
  • 强度 295-350 HV 10

  • 热浸镀锌钢

  • 节距 14%
产品须知

“只能使用一家制造商生产的全套配件(螺栓、螺母和垫圈)”。



对于使用高强度配件的钢结构,其设计受 DIN EN 1090-2 和 DASt 指令 024 的约束。

ÜH(制造商合规声明)

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于金属结构中的高强度可预紧螺栓连接

适合螺钉螺纹

M16

内径 (d1)

17 毫米

厚度 (h1)

7,5 毫米

宽度 (b1)

36 毫米

长度 (l1)

32 毫米

标准

DIN 6917

材质

钢材

最小/最大维氏硬度,HV

295-350 最大维氏硬度

表面处理

热浸镀锌

倾斜

14 %

适合

钢结构中 I 形型材的高强度摩擦连接

符合 ROHS 标准

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息