浏览器不支持,请手动加入收藏夹

阶梯麻花钻头 高速钢,高性能,本色

高速钢阶梯麻花钻头,高性能,本色
高性能高速钢阶梯钻-HSS-PERFORMANCE-(D4-20MM)
ZEBRA

货品编号 0694453420
EAN 4061975354440

登录后即可显示价格
阶梯麻花钻头 高速钢,高性能,本色

货品编号 0694453420

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

最新一代的高性能阶梯钻,适合加工强度不超过 900 牛/平方毫米的常规钢材、铝、铸铁、黄铜、青铜、木材和塑料等薄型工件,使用寿命更长,钻孔速度明显加快,运行平稳,大大减少了毛刺的形成。

与类似的裸钢阶梯钻头相比


使用寿命延长了 4 倍



改进了对中并使定心钻速度提高了 100%


独有的 Speed 研磨



加速了整个钻削孔过程


显著降低了进给力



经过优化的切削槽型


  • 平稳运行,不会被卷入工件中

  • 金属板不会变形

  • 改进了钻孔的圆度

  • 极大减少了边缘毛刺的形成


钻削过程中施加在刀具上的力最高可减少 80%


经过优化的切削轮廓,使各个阶段之间的切换更顺畅



3 面柄


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
产品须知

有关阶梯钻头/材料分配,请参阅概览表

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 使用手动钻机和固定式设备时,对钣金、管道和型材一步完成定心、钻孔、岩芯钻削和去毛刺。

  • 最新一代的高性能阶梯钻头是加工金属板、面板、型材和管道的理想选择,这些材料包括强度不超过 900 牛/平方毫米的传统非合金钢、铝、铸铁、黄铜、青铜、木材以及厚度不超过 4.0 毫米的塑料。强度不超过 900 牛/平方毫米的合金钢可以加工到 2.0 毫米的厚度。
说明
  • 确保提供充分的冷却/润滑

  • 确保均匀的进给速度

  • 请遵守速度表

  • 在取芯钻削过程中请勿推动钻头 – 阶梯钻头将自动缩回到金属板中
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息