浏览器不支持,请手动加入收藏夹

空心钻头 高速钢

高速钢空心钻头
HSS空心钻头-钻深30MM-D18MM

货品编号 0630930180

EAN 4038898425366

登录后即可显示价格
空心钻头 高速钢

货品编号 0630930180

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

由硬质合金制成的标准空心钻头,用于使用移动式磁力钻钻头或固定式钻头对强度不超过 850 牛/平方毫米的普通钢、木材和有色金属(如铝、铝合金和塑料)钻取切削深度为 30 毫米和 50 毫米、直径达 50 毫米的大通孔。

高性能,快速钻削,使用寿命长


与实心钻削相比,只需切削一个薄金属环。空心钻由顶针弹出。



无需预钻削,也不会形成毛刺


无需预处理或后处理



经过优化的切削槽型


  • 与许多标准空心钻头相比,使用寿命更长

  • 清洁钻头轮廓

  • 钻削具有精确公差的孔


准确引导,不会打滑


适合重叠钻孔。用于在曲面和管道上进行钻孔。

产品须知
  • 与麻花钻不同,空心钻头不会加工整个孔径,而只是加工一个薄板孔。钻芯由顶针通过弹簧张力弹出;钻芯不在交货范围内。因此,空心钻头的钻孔时间是麻花钻的十分之一。

  • 钻削过程中持续充分冷却可显著延长空心钻的使用寿命。请勿在干燥状态下使用

  • 不适用于层压板、钛或耐热和高合金钢

  • 请参阅空心钻头/材料分配以及切削值概述表

  • 使用打磨头时请穿戴适当的防护装备,例如眼睛防护装置、听力保护装置和防护手套

  • 脱掉或摘掉可能被移动部件卡住的宽松衣服或珠宝首饰,并放到一边

  • 切勿手动使用空心钻头

  • 使用之前,请确保打磨头正确旋转,且工具传动装置上的夹紧功能工作正常
应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 带 ∅ 19 毫米的侧固柄,用于移动式磁力钻钻头或固定式钻头,可钻出直径不超过 50 毫米、切削深度为 30 毫米或 50 毫米的大孔

  • 带 QuickIn 底座的 Fein 钻头可与转接头配合使用

  • 可以使用合适的安装支架在带莫氏锥柄的固定式钻头上应用
说明
  • 将顶针插入空心钻头

  • 将空心钻头推入钻头装置的安装支架中,然后拧紧内六角螺钉

  • 使用快速安装支架时,空心钻头会自动锁定到位

  • 确保空心钻头准确装入底座中

  • 在使用过程中将钻头置于横向负载下可能会导致刀具断裂

  • 将钻头装置固定到正确的钻孔位置 — 确保钻头装置有稳定的基础

  • 如有必要,请在钻孔前使用安全带固定钻头装置,特别是用于垂直表面和高空作业

  • 请注意速度并使用冷却液

  • 小心钻削(不需要冲中心孔和预钻孔),在整个钻削过程中注意均匀的进给速度和均匀的旋转速度

  • 每次钻削操作后,应去除切屑并取下钻芯

  • 小心:有受伤风险,切屑和钻芯高温且十分锋利

质量

Würth 标准

切削深度

30 毫米

直径

18 毫米

长度

64,2 毫米

待加工材料

钢材, 铝材, 木材

手柄款式

Weldon

表面处理

无涂层

切削材料

HSS

使用寿命(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制)

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

3 点,共 4 点

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
顶针

顶推杆-F.0630930XXX

用于金属空心钻头
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
夹持器,高速钢空心钻头

空心钻头卡盘-CREDRL-MK2-MAN-LUBRICATION

用于在配有莫氏锥柄座的机床上使用空心钻头
x 1 个
夹持器,高速钢空心钻头

莫式锥柄夹头 MK (莫式锥度) 3 人工润滑

用于在配有莫氏锥柄座的机床上使用空心钻头
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息