浏览器不支持,请手动加入收藏夹

麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

麻花钻,HSCo8,WN 型,RH MAGMA
高速钢含钴麻花钻-WN-HSCO8-MAGMA涂层-D6.0

货品编号 0618940600

EAN 4061975572776

登录后即可显示价格
麻花钻 HSCo8 WN MAGMA

货品编号 0618940600

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 5 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。

钻削稳定性和切削力超群


加固芯和缩短的螺旋长度符合 DIN 1897 标准,总长度符合 DIN 338 标准



超高的抗断裂性


经过优化的切削刃和特殊的平螺旋角



特殊的 Magma 多层涂层和 8% 钴合金


  • 与无涂层钻头相比,使用寿命延长了 9 倍,切削速度提高多达 50%

  • 使用寿命比传统涂层长 2 倍

  • 耐热能力高达 800°C


出色的定心属性,所需作用力减小


135° 顶锥角和经过优化的交叉薄化



3 面柄(直径最小 4 毫米)


  • 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适

  • 力传递效果更佳

  • 防止钻头夹头损坏

  • 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 难以加工的材料(例如 Hardox 400–500),例如挖掘机铲、卡车附件、装甲板、雪犁、农用机械等

  • 适用于对需要较长使用寿命的传统钢材进行钻孔
说明

如有可能,请使用足够的冷却液和润滑剂。

适合机器类型

钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机, 铣削/钻削中心

待加工材料

硬韧材料

质量

ZEBRA-Premium

标准/钻孔深度

CS / 3xD

直径 (Ø)

6,0 毫米

长度 (l1)

93 毫米

断屑槽长度 (l2)

28 毫米

轴径

6,0 毫米

手柄款式

3 面柄

表面处理

Magma 多层涂层

切削材料

HSCo8

顶锥角

135 度

使用寿命(点数制)

4 点,共 4 点

钻孔速度(点数制)

3 点,共 4 点

钻孔质量(点数制) ( )

4 点,共 4 点

功能性(点数制)

2 点,共 4 点

钻孔性能(点数制)

4 点,共 4 点

适合钻孔机(点数制)

4 点,共 4 点

适合充电电钻(点数制)

4 点,共 4 点

适合立式钻床(点数制)

4 点,共 4 点

适合铣钻中心(点数制)

3 点,共 4 点

自动定心

适合最大抗张强度

1550 牛/平方毫米

待加工材料

合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 钛, 钛合金, 耐磨钢, 弹簧钢, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
CUT+COOL 钻削和切削油

通用型切削油-400ML

多用途切削油,可用于轻型至中型机加工
切削和钻削油 CUT+COOL Perfect

强力型切削油-气雾罐-400ML

高性能切削油适用于最繁重的加工作业和更高的切削速度
Cut and Cool Perfect 钻削/切削膏

强力型切削膏-罐装-500G

对于各种材料和应用情形,均可实现最佳效果和最高安全性