此款钻头超级耐用,带有 Magma 多层涂层和 8% 钴合金,适合对常规钢、钛以及强度不超过 1550 牛/平方毫米的超高强度材料(例如 Hardox)进行常规加工作业。
钻削稳定性和切削力超群
加固芯和缩短的螺旋长度符合 DIN 1897 标准,总长度符合 DIN 338 标准
超高的抗断裂性
经过优化的切削刃和特殊的平螺旋角
特殊的 Magma 多层涂层和 8% 钴合金
- 与无涂层钻头相比,使用寿命延长了 9 倍,切削速度提高多达 50%
- 使用寿命比传统涂层长 2 倍
- 耐热能力高达 800°C
出色的定心属性,所需作用力减小
135° 顶锥角和经过优化的交叉薄化
3 面柄(直径最小 4 毫米)
- 钻头夹头无扭曲:钻削速度更快,体验更舒适
- 力传递效果更佳
- 防止钻头夹头损坏
- 只需要很小的力即可打开和关闭钻头夹头
应用
- 难以加工的材料(例如 Hardox 400–500),例如挖掘机铲、卡车附件、装甲板、雪犁、农用机械等
- 适用于对需要较长使用寿命的传统钢材进行钻孔
说明
如有可能,请使用足够的冷却液和润滑剂。
![]() | |
适合机器类型 | 钻机, 无绳螺丝刀, 底座钻孔机, 铣削/钻削中心 |
待加工材料 | 硬韧材料 |
质量 | ZEBRA-Premium |
标准/钻孔深度 | CS / 3xD |
直径 (Ø) | 2,0 毫米 |
长度 (l1) | 49 毫米 |
断屑槽长度 (l2) | 12 毫米 |
轴径 | 2,0 毫米 |
手柄款式 | 柱形 |
表面处理 | Magma 多层涂层 |
切削材料 | HSCo8 |
顶锥角 | 135 度 |
使用寿命(点数制) | 4 点,共 4 点 |
钻孔速度(点数制) | 3 点,共 4 点 |
钻孔质量(点数制) ( ) | 4 点,共 4 点 |
功能性(点数制) | 2 点,共 4 点 |
钻孔性能(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合钻孔机(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合充电电钻(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合立式钻床(点数制) | 4 点,共 4 点 |
适合铣钻中心(点数制) | 3 点,共 4 点 |
自动定心 | 是 |
适合最大抗张强度 | 1550 牛/平方毫米 |
待加工材料 | 合金回火钢, 氮化钢, 工具钢, 高速钢, 铸铁, 球墨铸铁, 可锻铸铁, 钛, 钛合金, 耐磨钢, 弹簧钢, 青铜,短切片, 青铜,长切片, 黄铜,短切片 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!