浏览器不支持,请手动加入收藏夹

钩环束带

钩环扣带
收紧带--HOKLP-DB-STRAP-25MMX360MM

货品编号 0894850030

EAN 4050642553255

登录后即可显示价格
钩环束带

货品编号 0894850030

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可重新密封的束带,可闭合以进行固定和捆扎

优质密实且可实现牢固捆扎的钩环材料


束带可以使用搭扣拉紧;环状材料提供牢靠的固定。



可以反复开合


束带可多次使用以降低成本。



快速闭合,易于松开


  • 固定速度极快

  • 由于不使用粘合剂,因此可以轻松解开

  • 手指提起式锁扣使其更易于打开


不会损伤表面

产品须知

电缆带不适合在运输过程中固定物品。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于捆绑和分类电气行业、建筑工地、展台建造或重大事件转播等场合的电缆。

  • 用于捆扎和固定管道、设备、软管等物品。

  • 用作装配和粘接时的固定辅助装置。

  • 用于将打开的 VKP 带卷固定在一起。

材质

PA - 聚酰胺

颜色

黑色, 红色

长度

360 毫米

宽度

25 毫米

厚度

2,35 毫米

最大耐温性

60 °C

最小拉剪组合力

7,3 牛/平方厘米

最小纵向抗裂强度

210 牛/厘米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息