浏览器不支持,请手动加入收藏夹

双面钩环扣带

双面钩环扣件
收紧带--HOKLP-DB-BLACK-W20MM-L25M

货品编号 0894850010

EAN 4050642552913

登录后即可显示价格
双面钩环扣带

货品编号 0894850010

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

多用途、可重新密封的粘性钩环扣件,正面带钩,背面为丝绒材质。适用于在建筑工地、交易会建筑物中捆扎电缆、管道和软管,或用作固定辅助工具。

优质密实的钩环材料


形成安全密封。



可以反复开合


钩环扣带可以多次使用以降低成本。



应用灵活


钩环扣带可以切割成所需的长度,适合多种用途。



易于拆除且对表面温和


由于不使用粘合剂,因此可以轻松解绑。

产品须知

电缆带不适合在运输过程中固定物品。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 用于捆绑和分类电气或汽车行业、建筑工地、展台建造或重大事件转播等场合的电缆。

  • 用于捆扎和固定管道、软管等物品。

  • 用于固定苗圃中的植物。

  • 用作装配和粘接时的固定辅助装置。

  • 用于将打开的 VKP 带卷固定在一起。

材质

聚丙烯/丝绒

颜色

黑色

长度

25 米

宽度

20 毫米

厚度

1,35 毫米

最大耐温性

150 °C

最小拉剪组合力

7 牛/平方厘米

最小纵向抗裂强度

120 牛/厘米

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
安全刀

安全刀-L170MM

双金属刀片