浏览器不支持,请手动加入收藏夹

杠杆式铆钉机 HNG 26 N

杠杆式铆钉机 HNG 26N
手动铆钉枪-HNG26N-(3,0-6,4MM)

货品编号 0949610

EAN 4058794338584

登录后即可显示价格
杠杆式铆钉机 HNG 26 N

货品编号 0949610

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

抽芯铆钉安装工具,用于直径为 3.0-6.4 毫米的抽芯铆钉

可轻松快速地识别正确的喷嘴


喷嘴带有颜色编码。



轻松调整行程


可以通过转动喷嘴底座来调整行程。



工作过程便捷且清洁


  • 手柄采用符合人体工学的设计,便于轻松工作。

  • 喷嘴预装在手柄上,可使用随附的安装扳手进行更换。

  • 销收集容器可保持您的工作场所清洁。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

最小/最大铆钉直径

3.0-6.4 毫米

长度

490 毫米

宽度

170 毫米

高度

50 毫米

产品重量(每件)

3340,000 克

杠杆式铆钉机 HNG 26 N 已包括:
杠杆式铆钉机 HNG 的锁定按钮
1 x
杠杆式铆钉机 HNG 的锁定按钮

SP-UNI-KEY

描述: For mounting nozzles
数量: 1 x
杠杆式铆接钳 HNG 26 的收纳容器
1 x
杠杆式铆接钳 HNG 26 的收纳容器

SP-MANDRELCOLLECTOR-900P00024

数量: 1 x
1 x
杠杆式铆枪的喷嘴 HNG 26/28

拉铆枪替换头-RVTR-HNG26N/HNG28-GRN-(3-3,2)

描述:
3.0-3.2 毫米
数量: 1 x
1 x
杠杆式铆枪的喷嘴 HNG 26/28

配件-铆钉套喷嘴-(RVTR-HNG26N/HNG28)-YELL-4

描述:
4.0 毫米
数量: 1 x
1 x
杠杆式铆枪的喷嘴 HNG 26/28

配件-铆钉套喷嘴-RVTR-HNG26N/HNG28-RED-(4,8-5)

描述:
4.8-5.0 毫米
数量: 1 x
1 x
杠杆式铆枪的喷嘴 HNG 26/28

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-BLUE-6

描述:
6.0 毫米
数量: 1 x
杠杆式铆枪的喷嘴 HNG 26/28
1 x
杠杆式铆枪的喷嘴 HNG 26/28

NOZ-(F.HNG26N/HNG28)-WHTE-6,4

描述:
6.4 毫米
数量: 1 x
工具箱
1 x
工具箱

TLBOX-F.HNG26N/HNG28N/HES510N

描述: 工具箱
数量: 1 x
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
此产品的备件:
杠杆式铆钉机 HNG 26 的夹钳

铆接工具附件AY-CHUCKS-TL-0949600-3PCS

3 件