浏览器不支持,请手动加入收藏夹

粘性润滑剂 HHS® 6000 PLUS

粘性润滑剂 HHS 6000 PLUS
HHS6000PLUS 粘性润滑喷剂-400ML

货品编号 0893106202

EAN 4065746650021

登录后即可显示价格
粘性润滑剂 HHS® 6000 PLUS

货品编号 0893106202

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于极端速度的高性能润滑油

高性能通用合成润滑油,添加了氮化硼,具有出色的润滑性能。



优异的蠕变性能和有效的表面保护


粘度较低,即使在极高的速度下也能实现极高的自由移动和减阻性能。出色的蠕变性能提供深度润滑和保护。有效的表面保护,防止磨损和腐蚀。



可靠的磨损防护


氮化硼可实现广泛的润滑温度范围和持久的润滑效果。如果油润滑在较高温度(高于 180°C)下中断,氮化硼将在不超过 1000°C 的温度下接管润滑(干式润滑)。



不含微塑料



不含硅胶、树脂、酸和正己烷

产品须知

生理安全的润滑剂,非常适合食品加工行业。NSF H1注册认证。

应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

TEST ADDITION
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于公差极小的专业应用,适用于轴承、链条、接头、弹簧、滑动导轨或 Bowden 拉索等精密零件,甚至可在高温负载下使用。

说明

使用前请摇匀罐体。彻底预清洁待处理的零件。然后在清洁后的表面上进行喷涂。

化学基础

合成油

油基

合成

颜色

微黄色

气味

无味

密度

0,834 克/毫升

密度条件

20°C,DIN 51757

最低温度条件

-40 °C

最高温度条件

180 °C

最大耐温性

1000 °C

活性成分的闪燃点

200 °C

最小闪燃点

200 °C

运动油基粘度

31 平方毫米/秒

油基粘度条件

20°C

不含硅树脂

无酸

不含树脂

老化

含量

400 毫升

内容重量

333,6 克

自生产之日算起的保质期

24 月

永续性

低排放/低污染

合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 3
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 5
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 1
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 1
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息