浏览器不支持,请手动加入收藏夹

粘性润滑剂 HHS® 200 PLUS

粘性润滑剂 HHS 200 PLUS
HHS200PLUS 粘性润滑喷剂-400ML

货品编号 0893106204

EAN 4065746650069

登录后即可显示价格
粘性润滑剂 HHS® 200 PLUS

货品编号 0893106204

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高性能通用合成润滑脂,添加了氮化硼,具有出色的润滑性能

有效润滑


  • 消除嘎吱声和啸叫噪音

  • 具有优异的耐压性和出色的润滑效果

  • 润滑效果显著且所需润滑量少,因此经济实用


提供出色的保护和耐用性能


  • 由于其抗冲洗性,非常适合户外润滑

  • 密封性好,可抵御天气影响

  • 在极端负载下具有高耐压性,提供可靠保护

  • 润滑表面耐磨,减少了重新润滑的频率

  • 提供持久的防锈保护

  • 优异的密封性能,防潮防尘


最大限度地提升兼容性


  • 氮化硼可实现在广泛的温度范围保持持久的润滑效果

  • 如果油润滑在高于 180 °C 时发生衰减,氮化硼将在不超过 1,000 °C 的温度下提供润滑功能(干式润滑)

  • 不含微塑料
产品须知
  • 通过 NSF 认证,可用于食品行业

  • 根据 NSF H1 进行 NSF 注册:出于技术原因,该产品可能会接触食品

  • 如果用于食品加工或存储区域,请仅使用技术上所需的最小用量。如果将本产品用作防腐蚀隔膜,再次使用被保护的设备之前,必须将本品彻底清理干净。
应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

专用于汽车行业、工业应用、农业、建筑和一般维护等广泛领域的机械部件的润滑和保护。

说明
  • 使用前请摇匀罐体

  • 使用前彻底清洁需要润滑的部位

  • 然后均匀地喷涂在清洁过的表面上

化学基础

脂肪和添加剂在烃类溶剂中的合成剂

油基

脂肪合成

颜色

米黄

气味

特性

密度

0,795 克/毫升

最低温度条件

-40 °C

最高温度条件

180 °C

最大耐温性

1000 °C

活性成分的闪燃点

200 °C

最小闪燃点

200 °C

运动油基粘度

1000 厘斯

油基粘度条件

40°C

不含硅树脂

无酸

不含树脂

水, 盐水, 弱碱液, 弱酸

材料兼容性

钢, 有色重金属, 不锈钢, EPDM, FKM, NBR

含量

400 毫升

内容重量

248 克

自生产之日算起的保质期

24 月

永续性

低排放/低污染

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
HHS® Clean 粘附性润滑预净剂

HHS 去油清洁剂-500ML

高效的预净剂 + 助粘剂(底漆功能),专门与 HHS 产品相匹配
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
合适的手套:
 
产品
描述
化学品防护和防潮手套 乙烯基
化学品防护和防潮手套 乙烯基
描述:
渗透水平: 3
全浸式防护手套,棉细绒衬里上有乙烯基涂层
化学防护手套,丁基橡胶
化学防护手套,丁基橡胶
描述:
渗透水平: 2
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 5
一次性丁腈手套
一次性丁腈手套
描述:
渗透水平: 1
防液体且对食品安全的一次性手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
一次性丁腈橡胶防滑手套
描述:
渗透水平: 1
独特的菱形织纹,可提供最佳抓握效果
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息