浏览器不支持,请手动加入收藏夹

内六角扳手,六角 (HEX) - 短杆

内六角扳手六角套筒,短款 REDSTRIPE
平头六角扳手-(S2)-WS5,0MM

货品编号 5752042006
EAN 4065746008471

登录后即可显示价格
内六角扳手,六角 (HEX) - 短杆

货品编号 5752042006

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

设计坚固、材料耐用,适用于汽车、家具和工业等多个领域中最苛刻的应用。经济实惠、坚固可靠的完美结合。

CRV 钢杆


CRV 代表钢合金(由两种或多种金属组合而成的物质)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 CRV 使该工具具有难以折断的杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。



防滑手柄


刀杆上厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。



头部无磁性


不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部驱动。



六角形刀杆


借助连接在刀杆上的扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。



90 度臂


高度合适检修难以触及的紧固件。此外,倒角边缘可显著促进扳手快速连接到螺杆驱动装置(头)。



倾斜角度大


倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为30 度。



宽标识非常明显


可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

刀头尺寸

5 毫米

长度

85 毫米

长肢尺寸 (L1)

85 毫米

短肢尺寸 (L2)

33 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息