设计坚固、材料耐用,适用于汽车、家具和工业等多个领域中最苛刻的应用。经济实惠、坚固可靠的完美结合。
CRV 钢杆
CRV 代表钢合金(由两种或多种金属组合而成的物质)。与纯金属相比,合金具有更出色的性能,例如抗冲击性。 CRV 使该工具具有难以折断的杆,但仍具有足够的挠性来抵抗扭转(扭转运动),因为这是使用螺丝刀时的一种特征性运动。
防滑手柄
刀杆上厚镀纹理哑光铬,可确保稳固握持。它还对车间和建筑工地常见的油、润滑脂、污垢和其他腐蚀性物质(如水泥和油漆中的溶剂)具有额外的耐受性,这些物质可能会侵蚀表面并导致腐蚀。
无磁性尖头
不会吸引金属碎屑或切屑,这些东西可能会堵塞紧固件的螺纹或头部。
球头
更加灵活,可进入更小的空间。可以以不同角度嵌入紧固件驱动槽,而不是标准的 90 度。在处理面板之间窄缝内的紧固件时非常有用。
六角形刀杆
借助安装在杆上的扳手或钳子,可以达到更高的扭矩水平。
90 度臂
高度合适检修难以触及的紧固件。此外,倒角边缘可显著促进扳手快速连接到螺杆驱动装置(头)。
移动角度大
倾斜角度大,在较窄的空间中或在较小的间隙下工作时,最大可倾斜度为30 度。
宽标识非常明显
可快速识别,以便从工具包或工具袋中轻松挑出合适的工具,省时又省力。
刀头尺寸 | 1.5 毫米 |
长度 | 63,5 毫米 |
长肢尺寸 (L1) | 63,5 毫米 |
短肢尺寸 (L2) | 15,5 毫米 |