ISO 7046-2,银色锌镍钢 8.8 (ZNSHL)
产品须知
ISO 7046-2 取代了 DIN 965 | 存在一些有限的相似度 | 更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了十字槽穿透深度 | 移除了强度等级 5.8 和 A4-70 | ISO 7046-1 中包含了强度等级为 4.8 级的螺钉。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M6 |
长度 (l1) | 20 毫米 |
头直径 (dk) | 10,90 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 3,3 毫米 |
标准 | ISO 7046 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 锌镍银 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺钉头类型 | 沉头 |
驱动类型 | H |
内部驱动头 | H3 |
螺纹类型 | M |
螺距 | 1 毫米 |
产品类别 | A |