多孔型轨 用于 H 型电缆夹
用于电缆夹的多孔型轨,H 型
H型轨电缆夹-PUNCHED-30X15X1,5-2M
货品编号 0971060100
EAN 4011231898775
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于布设 H 型电缆夹
多孔型轨 30x15 毫米
产品须知
测试报告存储于 Würth 在线商店中
功能完整性等级 E30 和 E90。标准安装系统,符合 DIN 4102 第 12 部分。
![]() | |
宽度 x 高度 | 30 x 15 毫米 |
厚度 | 1,5 毫米 |
槽宽 | 16 毫米 |
延伸孔宽度 | 7 毫米 |
延伸孔长度 | 35 毫米 |
最大负载力条件 | 在混凝土中 B 25,用于 250 毫米间距 |
最大钩点负载 | 2 千牛 |
钩点负载条件 | 250 毫米固定间隙的 250 毫米间距处 |
型材横截面 | 1,02 平方厘米 |
惯性的横向动量 | 0,32 cm⁴ |
惯性的纵向动量 | 1,36 cm⁴ |
X 轴剖面模数 | 0,35 立方厘米 |
Y 轴剖面模数 | 0,9 立方厘米 |
X 轴惯性半径 | 0,56 厘米 |
Y 轴惯性半径 | 1,15 厘米 |
EN 标准 | 60715 |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 森氏镀锌 |
宽度 | 30 毫米 |
高度 | 15 毫米 |