浏览器不支持,请手动加入收藏夹

无绳减振电动锤钻 H 28-MAS

低振动无绳电动锤钻 H 28-MAS
充电式电锤-(H28-MAS)-2X3,0AH

货品编号 57008014
EAN 4056807120874

登录后即可显示价格
无绳减振电动锤钻 H 28-MAS

货品编号 57008014

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

动力极其强劲但外型紧凑,带无刷 EC 电机和减振功能,含可互换式钻头夹头。使用 PICK YOUR POWER 功能选择您需要的电池电量。

低维护、耐用的电机


无刷 EC 电机,带有电动-气动凿击工具,可实现与插电式电动工具相同的钻进性能。



轻质高性能电池,无电池记忆效应


锂离子电池技术



持续监测电池电量


电池上显示充电状态



通用


带有冲击止动器、凿子功能、顺时针/逆时针旋转和节流开关



包含快速释放夹头


短手柄,允许使用随附的速动钻头夹头替换 SDS-plus 夹头。



手持舒适,使用便捷,工作省力


轻便、紧凑且符合人体工学的设计,带有减振功能。



可在作业时提供充足的照明


LED 灯的位置可防止钻头夹头留下阴影。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于锤钻混凝土、对金属和木材进行普通钻孔或者在砌体等物体内进行轻度修正凿切。

标称电压

28 伏/直流电

电池数量/电池容量

2 x 3 安时

最小/最大怠速

0-1350 转/分

最小/最大撞击速率

0-5000 转/分

冲击能

4,1 J

刀具柄部

适用于 SDS-plus/更换钻头卡盘

包含充电电池的机器重量

4,75 千克

建议的在混凝土中的最小/最大钻孔直径

6-28 毫米

在混凝土中的最大钻孔直径

28 毫米

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

长度

375 毫米

高度

260 毫米

取芯钻头在混凝土中的最大钻孔直径

75 毫米

无绳减振电动锤钻 H 28-MAS 已包括:
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D10.0X100X160MM

描述:
10 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D6.0X100X160MM

描述:
6 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D8.0X100X160MM

描述:
8 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
可更换夹头
1 x
可更换夹头

无绳冲击钻附件CHANGEDRILLCHUCK-H28-MAS-(1-13MM)

描述: 用于电池供电式锤钻 H 28-MAS
数量: 1 x
1 x
充电器 AL 60-LI-2

充电器-(AL60-LI-2)

描述: LI 28 伏电池的匹配充电器。
数量: 1 x
电池 28 V 锂离子电池
2 x
电池 28 V 锂离子电池

电池包-LIION-2-28,0V/3,0AH

描述:
3 安时
强劲又稳健的电池组
数量: 2 x
维护喷剂
1 x
维护喷剂

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
1 x
系统箱 8.4.3

系统物料箱-8.4.3

描述:
500 x 380 x 195 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x
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
额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
吸尘装置

吸尘装置-(适用于充电式电锤 H 28-MA/MAS)

与减振充电锤钻 H 28-MA(S) 配合使用,可实现几乎无尘的钻孔作业。