吸尘装置
锤钻适用的拔取装置 H 28-MA(S)
吸尘装置-(适用于充电式电锤 H 28-MA/MAS)
货品编号
5700800100
EAN 4053479812410
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
与减振充电锤钻 H 28-MA(S) 配合使用,可实现几乎无尘的钻孔作业。
几乎无尘作业
保护室内空间免受钻孔粉尘颗粒的污染。
无需外部抽吸装置
真空装置已具备抽吸功能。设备通过插头触点从钻锤处获得动力。
自动抽吸功能
通过启动锤钻上的开关自动启动抽吸功能,并运行该功能约 4 秒钟。这样可以保证在拆卸钻头时,原本掉落在地面上的钻孔粉尘也能被吸起。
防止钻孔深度过深
可调深度限位装置,带刻度
工作区域照明充足
底座上的 LED 灯还可防止伸缩臂产生阴影。
标称电压 | 28 伏/直流电 |
适合最小/最大钻头直径 | 1-16 毫米 |
适合最小/最大钻头长度 | 50-160 毫米 |
每周期最大钻孔深度 | 90 毫米 |
重量 | 1,74 千克 |
材质 | 塑料/金属 |