浏览器不支持,请手动加入收藏夹

防热手套 H-120

防热手套 H-120
耐高温手套-H-120-10号

货品编号 0899407310

EAN 4062856231133

登录后即可显示价格
防热手套 H-120

货品编号 0899407310

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

结实的防热手套,具有非常好的防割性能,可短时间接触最高 350°C 的热量
  • 采用特殊的双针织设计(外侧:芳纶纤维,内侧:100% 棉),防热、防割性出色

  • 可在高达 350°C 的接触热温度下提供短期保护

  • 加长设计的无缝针织统口对手腕的保护效果非常好

  • 贴合度佳,佩戴非常舒适

  • 双手均可佩戴
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用适用于塑料行业、金属加工行业、钢铁行业、玻璃行业,可处理高温和边缘锋利的物体

尺寸

10

量块

7

标准

EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004, EN 420

类别

2

材质

芳纶纤维/棉

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息