聚酰胺材质 (PA 6),黄色
标准保护:
用于符合 DIN 3852-1、DIN ISO 6149-1 标准的密封钻孔。
密封效果:
圆周密封唇(无形状分离)可在一定阈值内防止流体流入和泄漏。
结实耐用:
由优质、耐冲击的聚酰胺制成。
其他信息:
通过螺丝刀或扳手组装。特别适用于清洁、测试、喷漆或运输等过程。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | G1/4 |
外径 (d2) | 19,2 毫米 |
高度 (h1) | 15 毫米 |
插入深度 (h2) | 7,5 毫米 |
对边宽 (s1) | 10 毫米 |
其他标准 | GPN 735 |
材质 | PA - 聚酰胺 |
颜色 | 黄色 |
最小/最大耐温性 | -20 到 90 °C |
最大短期耐温性 | 150 °C |