浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺丝塞 GPN 730 用于公制螺纹

螺旋塞 GPN 730,公制螺纹
螺塞-GPN730-M16X1,5-BLACK

货品编号 0598730165
EAN 4064154465340

登录后即可显示价格
螺丝塞 GPN 730 用于公制螺纹

货品编号 0598730165

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

聚乙烯材质 (PE-HD),黑色

密封效果:


密封唇(无形状分离)可在一定阈值内防止流体流入或泄漏。


其他信息:


通过螺丝刀装配或使用专用扳手进行机械装配。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M16

螺距

1,5 毫米

外径 (d2)

22 毫米

高度 (h1)

15 毫米

插入深度 (h2)

6,8 毫米

其他标准

GPN 730

材质

HDPE - 高密度聚乙烯

颜色

黑色

最小/最大耐温性

-20 到 90 °C

最大短期耐温性

170 °C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息