浏览器不支持,请手动加入收藏夹

钢材用切割片

钢用切割片
GENERAL系列碳钢切割片-TH3.0-BR22.23-D125MM-25片装

货品编号 5997775687
EAN 4099619058492

登录后即可显示价格
钢材用切割片

货品编号 5997775687

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

性能出色的高性能标准切割片。
  • 合成树脂粘合、纤维材料加固的标准切割片

  • 适合装在电动或气动角磨机上进行自由手持切削

  • 高抗断裂性

  • 最大圆周速度 80 米/分
产品须知
  • 存放:干燥,20°C 室温存储

  • 必须穿着合适的防护服执行作业。

  • 执行切削作业时,务必戴上合适的防护面罩。

  • 只能使用未损坏的切割片。

  • 切勿在切削过程中卡住/倾斜切割片。断裂风险增加!

  • 确保接触压力正确。

  • 始终夹紧切割片(直型设计),使金属环朝向机器。

满足 EN 12413 欧洲标准中规定的最高安全要求。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

普通建筑用钢、高强度结构钢、建筑用钢、工具钢、硬化钢



用于切削实心材料、管材、型材和金属板

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
Cetus® 安全护目镜

护目镜

CETUS
为您提供完美保护,运动型设计,外形时尚动感
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息