浏览器不支持,请手动加入收藏夹

薄膜橡胶擦

橡胶轮-F.DBS3500

货品编号 058591

EAN 4024835703529

登录后即可显示价格
薄膜橡胶擦

货品编号 058591

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于快速、轻松地清除金属表面和漆面上的薄膜、贴纸和残留粘胶剂。

快速去除材料


  • 接触表面 (w = 30 mm) 是传统薄膜橡胶擦的两倍

  • 可实现高转速
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于清除金属表面和漆面上的薄膜、贴纸和残留粘胶剂。

外径

100 毫米

可以和适配器一起使用

23 毫米

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
刷带转接头

配件-气动除锈机刷轮适配器-PGP-DBS3500

用于接受刷带
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息