浏览器不支持,请手动加入收藏夹

外部窗户密封带 Euraseal O-300

Euraseal 外部窗户密封带 O-300

货品编号 0875583140

EAN 4056807841946

登录后即可显示价格
外部窗户密封带 Euraseal O-300

货品编号 0875583140

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

全表面、粘性窗户接缝密封带,用于快速简单地密封室外接缝。

可快速简单地密封接缝


  • 砌体侧的全表面粘合剂和窗框侧的粘合剂条

  • 粘接后短时间内可纠正密封带的位置,随着时间的推移逐渐达到最大粘合强度

  • 由于分离膜中有裂缝,可用于各种应用


出色的长期粘合强度



可以涂抹灰泥



已通过测试的密封性能


  • 内侧比外侧更不易于蒸汽透过

  • 满足 RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren(RAL 门窗质量协会)的安装要求
产品须知

对于 +5°C 或更低的表面温度,和/或在矿物和高吸收性表面上,使用喷雾底漆或丁基/沥青底漆。

EMICODE EC1plus:排放量极低 - EMICODE 分类系统表明建筑产品在环境和健康方面的相容性。产品排放极低,具有 EC1plus 标志。

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于密封新建筑和重建项目中的门窗接缝。适合光滑的砌体窗侧。

颜色

无烟煤

衬底材料

无纺布

宽度

140 毫米

厚度

0,7 毫米

辊长度

25 米

最低/最高加工温度

5 到 35 °C

最小/最大耐温性

-40 到 80 °C

建筑材料分类/条件

B2 - 常规易燃 / 符合 DIN 4102

抗紫外线

3 个月,户外风化

相当于水蒸气扩散的最大气流层厚度

2 米

相当于水蒸气扩散的最小气流层厚度

2 米

自生产日期算起的保存限期/条件

12 月 / 5°C 至 25°C 时

永续性

低排放/低污染

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息