角磨机 EWS 8-100-classic
角磨机 EWS 8-100 Classic
经典系列220V角磨机-EWS 8-100
货品编号 5717021080
EAN 4056807611648
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
功能强大且使用方便的 850 瓦角磨机。非常适合轻负荷打磨和切割作业,例如去毛刺作业
轻巧方便
紧凑型角磨机提供出色的重量-性能比,确保降低工作疲劳感。
大号主轴锁定按钮
便于更换磨切片。
自动断路碳刷
保护电机并确保更长的使用寿命。
双位侧手柄
提高控制性和实用性
可有效保护用户
高质量防护罩
标称电压 | 220 伏/交流电 |
最小/最大频率 | 50 / 60 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 850 瓦 |
最大空载转速 | 11000 转/分 |
磨/切片直径 | 100 毫米 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M10 |
机器重量 | 1,6 千克 |
电缆长度 | 2,5 米 |