浏览器不支持,请手动加入收藏夹

角磨机 EWS-125-C CLASSIC

角磨机 EWS 11-125-C CLASSIC
经典型插电式角磨机-125MM-EWS11

货品编号 5717034080
EAN 4062856039067
登录后即可显示价格
角磨机 EWS-125-C CLASSIC

货品编号 5717034080

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

强劲的 1100 瓦角磨机,具有恒定速度控制,可执行中等强度的切削和打磨操作

电子控制器应用


在负载下也能轻松起动且保持可靠速度



主轴锁定按钮


便于更换磨切片。



电刷自动关闭功能


在需要预防性维护时关闭角磨机,以提高耐用性。



防尘


提供出色的电机使用寿命,使灰尘远离重要组件

1100瓦,速度稳定,动力强劲,可用于切割打磨的角磨机

插电式角磨机
可轻松启动,在带负载的情况下有着可靠的速度输出

主轴可锁定按钮
可使得变速更加容易

电刷自动切换
在需要维修保养时,会自动停止工作,以保证机器的持久耐用

防尘保护
电机使用寿命出色,使灰尘远离重要部件
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 伏/交流电

最小/最大频率

50 / 60 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

1100 瓦

最大空载转速

11000 转/分

磨/切片直径

125 毫米

机器重量

1,6 千克

电缆长度

2 米

角磨机 EWS-125-C CLASSIC 已包括:
1 x
Handle

备件-侧手柄

数量: 1 x
1 x
扳手

备件-双牙扳手

数量: 1 x
1 x
脚轮

备件-WHEEL GUARD ASSY

数量: 1 x