速效环氧树脂粘合剂 ESK-50
环氧树脂,速干胶,ESK-50
ESK50双组份环氧快粘胶-50ML
				
				
				
				
				
				立即注册,访问 125,000 多种产品
快速固化
两种组份的反应产生更快的黏结速度,确保快速应用。
用途广泛
可用于金属、各种塑料、玻璃、陶瓷等材料的同材粘合和相互粘合。
高拉伸强度
即使在热影响下也可维持拉伸剪切强度。
出色的耐化学品性能
- 耐多种液体,例如水、汽油和油液
 - 抗老化和介质
 
完全硬化后可打磨
高度透明
受紫外线影响可能会变色。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
适合粘接各种材料,具有出色的抗张强度和冲击强度,以及优异的抗剥落和撞击性能。由于速效粘合剂是透明的,因此适用于视觉上复杂的粘合,并成为众多应用场合的理想合成物,例如粘接不锈钢板,修复折断的塑料和金属组件,制造印刷电路板等。
适合的表面包括钢、镀锌钢、铝、铜、黄铜、涂层或镀锌金属、磨沙玻璃纤维增强塑料、ABS、硬 PVC、SMC、玻璃、陶瓷、混凝土、纤维增强塑料/SMC、木材、聚氨酯等。
含量  | 50 毫升  | 
容器  | 双料仓  | 
化学基础  | 环氧树脂  | 
颜色  | 透明色, 浅黄色  | 
气味  | 特性  | 
密度  | 1,13 g/cm³  | 
密度条件  | 23°C,50% 相对湿度  | 
粘度  | 11000 毫帕·秒  | 
加工温度  | 30 °C  | 
最小加工时间  | 4 分钟  | 
最小打开时间  | 3 分钟  | 
最小最终强度  | 48 小时  | 
最小/最大耐温性  | -60 到 +100 °C  | 
最小拉剪组合力  | 20 牛/平方毫米  | 
拉剪组合力条件  | 23°C  | 
打开时间条件  | 23°C  | 
自生产日期算起的保存限期/条件  | 36 月 / 最大 50°C,不暴露在阳光下,10°C 至 30°C  | 
不含溶剂  | 是  | 
内容重量  | 56 克  | 
产品重量(每件)  | 45,667 克  | 
						
					
				STATMIXTUB-ADH-ESK50/FLM50-(BAG 12 PCS)
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!