浏览器不支持,请手动加入收藏夹

偏心抛光机 EPM 50-150 CLASSIC

随机轨道抛光机 EPM 50-150 CLASSIC
经典系列220V偏心抛光机-EPM 50-150

货品编号 5717042080

EAN 4062856376834

登录后即可显示价格
偏心抛光机 EPM 50-150 CLASSIC

货品编号 5717042080

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

设计紧凑,性能出色,抛光效率高,可快速轻松去除划痕和旋涡。

多级速度可调


广泛适用于多种应用



锁定按钮


减轻操作员的疲劳感



内置速度稳定器


提供恒速输出



软启动


消除蜡和研磨剂飞溅



平衡良好的主轴和齿轮系统,塑就“创新的低振动技术”。减少使用时的机器振动。


握柄倾斜设计


橡胶材质,使操控更为舒适

产品须知

*长抛掷距离:抛光垫从机器中心向外摆动的过程称为“抛掷”。高动能抛光机的加长抛掷距离能对漆面产生更大的摩擦力和作用力

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

220 伏/交流电

频率

50 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

750 瓦

最小/最大怠速

2000-4500 转/分

最大抛光元件直径

150 毫米

螺纹类型 x 主轴螺纹直径

M8

机器重量

2,6 千克

电缆长度

5 米

偏心抛光机 EPM 50-150 CLASSIC 已包括:
自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6")
1 x
自粘多孔式偏心抛光机托盘 150mm (6)

自粘多孔式偏心抛光机背板

描述: 新款
数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-白色-超硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-蓝色-硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-黑色-软-D155X25MM

白色
x 1 个
抛光膏 AP20+

AP20+抛光密封剂-PTFE-1L

一步式抛光和密封,具有中等切削要求
x 6 个