浏览器不支持,请手动加入收藏夹

电动同心抛光机 经典系列EPM 10-180

经典系列 220V 同心抛光机
经典系列220V同心抛光机-EPM 10-180

货品编号 5717043080

EAN 4062856376803

登录后即可显示价格
电动同心抛光机 经典系列EPM 10-180

货品编号 5717043080

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

流线型设计,重量轻,却配备强大的1050W电机,以及顺畅的多级变速功能,可在抛光过程中实现专业水平的效率

多级速度可调


广泛适用于多种应用



锁定按钮


减轻操作员的疲劳感



内置速度稳定器


提供恒速输出



软启动


消除蜡和研磨剂飞溅



两级减速齿轮系统


可提供两倍于普通单极系统抛光机的抛光扭矩



握柄倾斜设计


橡胶材质,使操控更为舒适

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

1500 瓦

最小/最大怠速

700-2500 转/分

最大抛光元件直径

150 毫米

螺纹类型 x 主轴螺纹直径

M14

机器重量

2,2 千克

电缆长度

5 米

电动同心抛光机 经典系列EPM 10-180 已包括:
1 x
自粘式同心抛光机托盘 150mm (6)

自粘式同心抛光机背板

描述: 新款
数量: 1 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
自粘式同心抛光机托盘 150mm (6)

自粘式同心抛光机背板

新款
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-白色-超硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-蓝色-硬-D155X25MM

白色
x 1 个
海绵抛光盘 旋转式抛光机

平面抛光盘-黑色-软-D155X25MM

白色
x 1 个
抛光膏 AP20+

AP20+抛光密封剂-PTFE-1L

一步式抛光和密封,具有中等切削要求
x 6 个