用于在无法进行视频录制和/或成像的地方进行完美的检查和记录
- 4.9 毫米双摄像头,90° 正面和侧面视角
- 可通过 TFT 彩色显示屏进行实时观察
- 在多功能控制台中直接录制到 SD 卡;JPG 图像格式和 NTSC 或 PAL 视频格式
- 带两个可调光的发光迷你 LED,可提供最佳图像质量
- 探头带有防刮擦蓝宝石玻璃片,可确保一流的图像质量并保护摄像头和镜头
- 只需充电两小时,即可连续使用四小时
- 可选择通过 USB 连接传输数据
- 可通过 AV 插孔和连接线缆直接连接
- 各种缩放功能和图像镜像选项
应用适用于各种行业中的应用,包括汽车、管道、建筑、工业、航空、警察和海关部门
宽度 | 72,0 毫米 |
高度 | 200,0 毫米 |
可充电电池/电池类型 | 锂 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
永久性安装可充电电池/电池 | 是 |
外壳材料 | 塑料 |
IP 防护等级 | IP 67 |
最低温度条件 | 0 °C |
最高温度条件 | 55 °C |
产品重量(每件) | 2332,000 克 |