浏览器不支持,请手动加入收藏夹

热缩压接分路连接器,端部连接器

热缩压接端分支连接器
端子ENDCON-HSHRTUBE-YELLOW-3,7MM

货品编号 05556182

EAN 4048539455270

登录后即可显示价格
热缩压接分路连接器,端部连接器

货品编号 05556182

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

可与两根电线(最多四根)进行分路连接

透明热缩管


连接情况一目了然



超薄设计


对空间要求极小



收缩率 4:1


用途广泛

性能证明

符合 RoHS 标准

产品须知

避免热缩管局部过热!

应用
说明

符合 RoHS 标准

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

防尘、防潮接头

最大束直径

3,7 毫米

内径(收缩)

2,7 毫米

颜色

黄色

介电强度

20 千伏特/毫米

IP 防护等级

IP 67

最低/最高温度条件

-55 到 110 °C

最低收缩温度

300 °C

长度

50 毫米

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
压接钳 移动压接工具

压接钳CRMPPLRS-VARIABLE

用于可互换的压接嵌件
x 1 个
压接嵌件

压接钳附件-PROFILE-CPLRS-SHRTUB-(1,5-4,0SMM)

适用于移动压接工具,压接工具
x 1 个
自点火气焊机 WGLG 100

气焊组套-WGLG100

方便的全能气焊机:既可用作烙铁,又可用作热风枪