浏览器不支持,请手动加入收藏夹

螺栓垫圈

EN 28738 锌片涂层钢
销轴用平垫圈-EN28738-(ZFSH)-20

货品编号 5150010120
EAN 4046777113686

登录后即可显示价格
螺栓垫圈

货品编号 5150010120

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 50 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

适合螺钉螺纹

M20

内径 (d1)

20 mm

外径 (d2)

30 mm

厚度 (h1)

4 mm

标准

EN 28738

材质

钢材

硬度分类

16H

表面处理

片状锌银

符合 ROHS 标准

腐蚀防护期限

720 h

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息