浏览器不支持,请手动加入收藏夹

六角螺母,带法兰

六角法兰面螺母-EN1661-A2/70-WS13-M8

货品编号 45379048

EAN 4046777383140

登录后即可显示价格
六角螺母,带法兰

货品编号 45379048

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

EN 1661,不锈钢 A2-70,本色
产品须知

ISO EN 1661 取代了 DIN 6923 | 有一些相似度 | 移除了细牙螺纹 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (D)

M8

高度 (h1)

8 毫米

凸缘直径 (dc)

17,9 毫米

外驱动 (s1)

WS13

标准

EN 1661

材质

不锈钢 A2

螺钉性能等级

70

表面处理

无涂层

设计

带法兰

符合 ROHS 标准

是

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息