EN 1661,碳钢 10 级,锌片涂层,银色 (ZFSHL)
锌片涂层是不含六价铬 (VI) 的防腐涂层,适用于商务车辆结构、施工机械、农业车辆和设备,以及需要满足车辆结构标准防腐要求的所有其它领域。
ZFHSL 的耐腐蚀性如下所示:
- 直径 ≥ M6 - 480 小时*
- 直径 ≥ M10 - 720 小时*
名称 ZFSHL 是指以下防腐涂层:
- 银色带面漆锌片涂层,有改变摩擦系数的润滑剂。
- 由于面漆带有集成润滑颗粒,摩擦系数的可调范围为 0.09μ - 0.14μ
产品须知
ISO EN 1661 取代了 DIN 6923 | 有一些相似度 | 移除了细牙螺纹 | 将尺寸 M10 的对边宽从 15 毫米更改为 16 毫米。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M20 |
高度 (h1) | 20 毫米 |
凸缘直径 (dc) | 42,8 毫米 |
外驱动 (s1) | WS30 |
标准 | EN 1661 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 10 |
表面处理 | 片状锌银 |
设计 | 带法兰 |
腐蚀防护期限 | 720 小时 |
符合 ROHS 标准 | 是 |