浏览器不支持,请手动加入收藏夹

绝缘垫 用于处理带电部件,符合 EN 61111 标准

绝缘垫
脚垫-ENDLESS-3MM

货品编号 0957590230

EAN 4058794227154

登录后即可显示价格
绝缘垫 用于处理带电部件,符合 EN 61111 标准

货品编号 0957590230

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

For work on live parts in accordance with EN 61111
  • EPDM 橡胶垫,用于处理带电部件

  • 细棱纹可使表面防滑

  • 耐油、耐化学品

  • 垫子背面有颜色编码
产品须知

地板垫按照客户规格切割。无法更换产品。



可以订购不同长度的垫子,PU 10=10 厘米,最大长度:10 米/VE 1000



应根据具体情况测试耐化学性。

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适合用于高压区域,例如采用开放式设计的高压和开关设备组件。

设计

个体化切削

EN 标准

BS EN 61111:2009

分类

0

长度 x 宽度 x 厚度

1 x 100 x 0.3 厘米

颜色

黑色

材质

橡胶

最小/最大耐温性

-30 到 +80 °C

产品重量(每件)

50,000 克

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息