浏览器不支持,请手动加入收藏夹

系统车间手推车 ECO 8.8

车间手推车 CONTEMPORARY ECO 8.8
车间工具车-(AISA ECO8.8)-红/灰-7抽

货品编号 0962699240

EAN 4062856841677

登录后即可显示价格
系统车间手推车 ECO 8.8

货品编号 0962699240

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

坚固的车间手推车,具有实用细节设计,便于在车间中移动使用

规范:


  • 外部尺寸:W 783 x D 527 x H 859 毫米

  • 总负载能力:400 千克

  • 粉末涂层,表面打磨。RAL3020 主体,RAL7000 抽屉


设计:


  • 中控锁

  • 7 个全拉出式抽屉

  • 5 个抽屉,宽 673 x 深 466 x 高 75 毫米

  • 2 个抽屉,宽 673 x 深 466 x 高 154 毫米

  • 带快速锁定和自动复位功能的单独抽屉

  • 45 毫米滚珠轴承抽屉滑轨,这决定了每个抽屉的最大承载能力为 30 千克。

  • 5x2” PP 脚轮,2 个固定式和 2 个旋转式,带制动器。

  • 内部抽屉的尺寸适用于新 ORSY 尺寸工具组套。

  • EVA 垫适用于抽屉的顶盖,提供 5 毫米和 2 毫米两种规格

  • 侧壁带有用于放置配件的孔,适用于挂钩和夹持器
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

783 毫米

宽度 (B)

860 毫米

高度 (H)

1005 毫米

抽屉数量

7 件

承载能力

400 千克

材质

钢/塑料

颜色

交通红色 RAL 3020

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
用于车间手推车的多孔板

配件-工具车背板-适用于ECO-8.8

用于车间手推车安装支架的多孔板