浏览器不支持,请手动加入收藏夹

微纤维布 Duo

微化活性布 Duo
微纤维清洁布-PROFILDUO-蓝色-40X40CM

货品编号 0899900138
EAN 4049557403090

登录后即可显示价格
微纤维布 Duo

货品编号 0899900138

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

一面用于清洁,一面用于抛光

有两个不同的面


  • 短绒面用于清洁所有表面

  • 长绒面用于吸水和抛光作业


无毛圈


  • 不会刮擦油漆

  • 最佳的高光泽度外观


污垢粘附效果好


  • 出色的清洁效果

  • 去除油腻沉积物


通用型


  • 干燥时

通过静电吸附灰尘


  • 潮湿时

清除粗糙和油腻的污垢


  • 几乎无绒


可在高达 60°C 的温度下清洗


  • 切勿用织物柔软剂清洗

  • 使用后晾干
产品须知

可在最高 60°C 的温度下洗涤(请勿使用织物柔顺剂)

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

这款微纤维布拥有两个不同的面,具有出色清洁效果,用途广泛。双面多用途产品,拥有两个不同的面,以满足尽可能多的应用需求:长纤维面特别适用于吸附抛光残留物颗粒和灰尘污垢。此外,此面对油漆表面的清洁也极为柔和,因为它能将任何灰尘颗粒深入包裹到纤维堆中,从而降低产生微小划痕的风险。长纤维面也非常适用于驾驶舱区域,因为它能够轻松触及操作控制装置,如导航设备或风扇,而且按钮上不会留下任何积有灰尘的边缘。清洁布的光滑面非常适合擦拭表面。您可以用来检查漆面,进行最后一步漆面擦拭,达到高光泽度。此外,此面还适用于执行一般的内部清洁任务:您可以用来擦拭仪表板或座套。使用湿布清除座套(织物和皮革)上的污渍。Pro Duo 微化活性布可以在干、湿或微湿条件下使用。因此,这款清洁布适用于清洁塑料物品、抛光表面、清洁轮辋或驾驶舱保养。此外,还可以用来清洁和抛光油漆表面,不会产生衍射斑影。

材质

70% 涤纶,30% 锦纶

长度 x 宽度

40 x 40 厘米

颜色

蓝色

长度

40 厘米

宽度

40 厘米

每平方米的涂层重量

360 克

产品重量(每件)

80,000 克

撕裂力

120 牛

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息