浏览器不支持,请手动加入收藏夹

带公制螺纹的尼龙锚栓

尼龙锚栓,带公制螺纹

货品编号 09038 406

EAN 4024835113953

登录后即可显示价格
带公制螺纹的尼龙锚栓

货品编号 09038 406

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高质量聚酰胺(尼龙)
  • 高质量聚酰胺(尼龙)

  • 不含卤素和硅

  • 可耐受 -40°C 至 +80°C 的温度

  • 敲入式挡块可防止在穿透式安装时膨胀锚栓发生过早膨胀

  • 扭锁可防止在钻孔中转动

  • 锚栓套环无膨胀压力,可防止损坏灰泥和瓷砖

  • 推入式和开口销安装
产品须知
  • 使用旋转式钻孔机(无冲击机构)对加气混凝土或穿孔砖钻孔

  • 必须清除钻孔中的钻屑

  • 螺钉长度 = 被固定件的厚度(+ 灰泥层/保温层的厚度)+ 锚栓长度 + 螺钉直径
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用
  • 适合轻负载的塑料锚栓(辅助固定件)

  • 可用于混凝土、实心砖、实心砂灰砖、加气混凝土、硬质天然石材

  • 适合用于紧固窗帘轨、壁架、轻质墙装橱柜、画框、电缆槽、电缆夹、电气开关、毛巾架、信息标志、运动监测器、吊篮等

  • 可与木螺钉或刨花板螺钉(不带钻头尖、反螺纹、环形螺纹)一起用于组件的固定

  • 可与不锈钢螺钉一起用于室外或潮湿的室内

  • 带 M6 公制螺纹的尼龙锚栓:用于拧入螺杆或螺钉

锚杆直径

6 毫米

锚杆长度 (l)

40 毫米

标称钻头直径 (d 0)

8 毫米

要求的木螺钉直径 (d scr.wood)

4.5 - 5 毫米

要求的刨花板钉直径 (d scr.particle)

6 毫米

包埋深度 (h s)

40 毫米

中心距 (a)

80 毫米

边缘间隙 (a r)

40 毫米

钻孔深度 (t)

50 毫米

最大连接高度 (d a):

取决于螺丝长度

要求的螺钉长度 (l s) - 文本

附加零件厚度(+ 石膏/绝缘厚度)+ 锚件长度 + 螺丝直径

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
冲击式工具组套

冲子-IMPTL-AERATED-CONCRETE

用于在加气混凝土中钻孔