浏览器不支持,请手动加入收藏夹

油漆散热器滚筒刷 DW 用于分散性涂料和墙面漆

ZEBRA 油漆散热器滚筒刷 DW
ZEBRA 可溶性漆用滚筒刷 DW-W100MM

货品编号 069301310
EAN 4065746293303
登录后即可显示价格
油漆散热器滚筒刷 DW 用于分散性涂料和墙面漆

货品编号 069301310

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 10 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

高品质散热器滚筒刷,外层由优质无纺聚酰胺制成,经久耐用,使用寿命长

不起毛涂层


  • 全方位质控和手工返工,有力确保涂层不起毛


一流的涂层效果


  • 滚筒刷外层能够很好地吸收和涂抹油漆


不易变形


  • 滚筒刷的纤维具有极佳的蓬松特性
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

适用于轻填充、高遮盖力的分散性涂料、乳胶漆、硅酸盐漆和矿物漆,以及在面积较小、难以触及、光滑或有纹理的表面上涂刷底漆

宽度

100 mm

辊轮柱高

12 mm

外径

39 mm

内径

15 mm

适合油漆类型

分散型涂料

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
滑入式支架

滚筒刷支架-L270MM

由镀锌钢制成的高品质滑入式支架
x 1 个
包装单位指定一个包装内包含的货品数量。 在目录部分,如果显示选择菜单,您就可以选择不同的包装单位。

在购物车中直接输入货品编号或在使用 Easy/VarioScan 记录时,如果您不知道包装单位,只需将该字段留空即可。 此时将会自动确定一个包装单位。
伍尔特 货品编号由以下部分组成: VVVVAAABBB
VVVV = 4 位前缀数字,请注意:第一位目前始终为 0
AAA = 3 位,表示尺寸的第 1 部分
BBB = 3 位,表示尺寸的第 2 部分

货品编号结构示例:
示例 1: 尺寸为 4x10 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
00574 10(4 和 10 之间有两个空格)

示例 2: 尺寸为 10x20 mm 的螺丝:
VVVVAAABBB
005710 20(10 和 20 之间有一个空格)

示例 3: 内径为 6 mm 的平垫圈:
VVVVAAABBB
04076
每包装单位价格 (PU):
所显示的价格始终与显示的包装对应,即,若 PU 为 250,则显示 250 件货品的价格;若 PU 为 300,则显示 300 件货品的价格。

带价格键显示的价格 (PSL):
价格始终适用于通过价格键调节的数量:
1 件货品的价格
100 件货品的价格
1000 件货品的价格
数量用于显示订单或配送中的产品数和相应商品的数量单位。
与销售包装和外包装相比,化学品类产品的处理成本是单独显示的。单独成本明细可在相关产品信息、购物篮以及我们的销售条件中找到。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息