浏览器不支持,请手动加入收藏夹

气动随机轨道砂磨机 DTS 136C

气动随机轨道磨光机 DTS 136C
气动砂磨机-PN-DISC-DTS136C

货品编号 07037522

EAN 4045989779246

登录后即可显示价格
气动随机轨道砂磨机 DTS 136C

货品编号 07037522

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

2.5 毫米随机轨道盘式砂磨机(用于表面处理)

坚固耐用


功能强大的电机和轴承,防尘



振动最小,可获得最佳打磨效果,且操作不易疲劳


驱动具有 3 个平衡点



无需断开气动空气,即可进行最佳的研磨嵌入件调整和换纸


可变速度控制



用于外部除尘


通过真空吸尘器或固定式抽吸系统的最佳抽吸功能,将粉尘堆积量降到最低



采用人体工学设计,具有完美的操控性


极其紧凑的外壳设计

产品须知

以下说明适用于本机:轨道圆 = 2 x 砂磨冲程。所用术语可能为非标准术语。交货范围内不含套管

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于抛光前执行精细打磨作业以去除油漆痕迹。特别适合木工、门窗专家和家具行业

打磨板直径

150 毫米

打磨冲程

2.5

最大空载转速

12000 转/分

功率输出

186 瓦

工作压力

6,3 巴

耗气量

113 升/分钟

机器重量

0,71 千克

连接螺纹

5/16 英寸 - 24 UNF

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
背绒支撑板

ADHDISC-HOOK-A-LOOP-SOFT-MULTI-D150MM

实现无尘工作和最佳效果。
x 1 个
背绒支撑板

多孔胶盘ADHDISC-HOKLP-MEDIUM-MULTI-D150MM

实现无尘工作和最佳效果。
x 1 个
背绒支撑板

ADHDISC-HOKLP-HARD-MULTI-D150MM

实现无尘工作和最佳效果。
x 1 个
套管 2000 系列

2000系列钢质快速公接头-外螺纹R1/4”

具有外螺纹
特种油 用于气动工具

气动工具专用雾化润滑油-1L

专用油特别适用于气动加油器。